FAG

FAG Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 625-2Z-C3

  • ERIKS:12624334
  • Hersteller:625-2Z-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
625
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
1735 kN
Statische Belastung
0.66 kN
Referenzdrehzahl
36000 rpm
Grenzdrehzahl
53000 rpm
Alternativen

CHF 3.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026