CHF 5.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.55inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | 609 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 9 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 3.35 kN |
Statische Belastung | 1.43 kN |
Referenzdrehzahl | 28500 rpm |
Grenzdrehzahl | 38000 rpm |
CHF 3.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.21inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026