FAG

FAG Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 608-2Z

  • ERIKS:13017679
  • Hersteller:608-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.83inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
3.5 kN
Statische Belastung
1.37 kN
Referenzdrehzahl
31500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.085 kN
Grenzdrehzahl
40000 rpm
Gewicht
0.012 kg
da_min
10 mm
B
7 mm
D
22 mm
d
8 mm
D1
18 mm
d1
12.3 mm
D2
19.3 mm
d2
11 mm
ra
0.3 mm