Eriks
FAG

FAG Miniaturkugellager mit Flansch Stahl Beidseitig abgedichtet MF84-2Z-HLC

  • ERIKS:14191539
  • Hersteller:055502423-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.66inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
MF
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
3 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Ja