Eriks
FAG

FAG Miniaturkugellager mit Flansch Stahl Beidseitig abgedichtet MF128-2Z-HLC

  • ERIKS:14191536
  • Hersteller:055476953-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.38inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
MF
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
3.5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Ja