Eriks
FAG

FAG Miniaturkugellager mit Flansch Stahl Beidseitig abgedichtet F686-2Z-HLC

  • ERIKS:14191453
  • Hersteller:055225195-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.44inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
68
Typ
686
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Ja
Dynamische Belastung
1.08 kN
Statische Belastung
0.438 kN