Eriks
FAG

FAG Miniaturkugellager mit Flansch Stahl Beidseitig abgedichtet F63800-2Z-HLC

  • ERIKS:13254083
  • Hersteller:076489779-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.90inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
638
Typ
63800
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Ja