CHF 11.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.23inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | 624 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 13 mm |
Breite | 5 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Ja |
Dynamische Belastung | 1.3 kN |
Statische Belastung | 0.485 kN |