CHF 6.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.34inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 68 |
Typ | 687 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 3.5 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 0.999 kN |
Statische Belastung | 0.409 kN |
Grenzdrehzahl | 68000 rpm |