CHF 9.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.97inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 68 |
Typ | 682 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 2 mm |
Außendurchmesser | 5 mm |
Breite | 1.5 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 0.144 kN |
Statische Belastung | 0.04 kN |
Grenzdrehzahl | 162000 rpm |