FAG

FAG Miniaturkugellager Edelstahl Offen S681-HLC

  • ERIKS:14180939
  • Hersteller:057658773-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.20inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
68
Typ
681
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
1 mm
Außendurchmesser
3 mm
Breite
1 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
0.096 kN
Statische Belastung
0.027 kN
Grenzdrehzahl
198000 rpm