CHF 12.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.83inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 69 |
Typ | 699 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 9 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 6 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |