FAG

FAG Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet S697-2Z-HLC

  • ERIKS:14180953
  • Hersteller:057792488-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.55inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
69
Typ
697
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
5 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
1.61 kN
Statische Belastung
0.719 kN
Grenzdrehzahl
51000 rpm