CHF 5.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.30inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 69 |
Typ | 694 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 11 mm |
Breite | 4 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 0.815 kN |
Statische Belastung | 0.277 kN |
Grenzdrehzahl | 69000 rpm |