CHF 8.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.07inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 68 |
Typ | 688 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 5 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 1.07 kN |
Statische Belastung | 0.472 kN |
Grenzdrehzahl | 53000 rpm |