Eriks
FAG

FAG Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet S686-2RSR-HLC

  • ERIKS:14180844
  • Hersteller:055503080-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.31inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
68
Typ
686
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
5 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein