Eriks
FAG

FAG Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet S609-2RSR-HLC

  • ERIKS:13228130
  • Hersteller:055167560-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.40inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
609
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
7 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
2.85 kN
Statische Belastung
1.15 kN
Grenzdrehzahl
19300 rpm