Eriks
FAG

FAG Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 688 H-ZZ/W6

  • ERIKS:11833154
  • Hersteller:78070070000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
68
Typ
688
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
6 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein