Eriks
FAG

FAG ² metrischem Gewinde HYDNUT225-E

  • ERIKS:13251630
  • Hersteller:092193935-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'644.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'939.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr225x4 mm
Außendurchmesser
315 mm
Ringbreite
53 mm
Kolbenhub
10 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT225.SEAL

  • ERIKS:12769799
  • Manufacturer:HYDNUT225.SEAL

CHF 86.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026