FAG

FAG Labyrinthdichtung TSV620

  • ERIKS:13560237
  • Hersteller:038430193-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 196.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 212.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
TSV
Außendurchmesser
164.7 mm
Breite
24.625 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C