FAG

FAG Labyrinthdichtung TSV609

  • ERIKS:12626469
  • Hersteller:038430118-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 141.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
TSV
Außendurchmesser
83.2 mm
Breite
19.5 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C