FAG

FAG Labyrinthdichtung TSV526

  • ERIKS:12626466
  • Hersteller:038430053-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 218.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 236.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
TSV
Außendurchmesser
174.7 mm
Breite
27.125 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C