FAG

FAG Labyrinthdichtung TSV516

  • ERIKS:12626460
  • Hersteller:038385244-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
TSV
Außendurchmesser
114.2 mm
Breite
22.625 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C