FAG

FAG Labyrinthdichtung TSV509

  • ERIKS:11668198
  • Hersteller:038385198-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
TSV
Außendurchmesser
73.7 mm
Breite
19.5 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C