FAG

FAG Labyrinthdichtung TSV506

  • ERIKS:12626453
  • Hersteller:038429993-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
TSV
Außendurchmesser
47.7 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C