FAG

FAG Labyrinthdichtung TSV315

  • ERIKS:14179171
  • Hersteller:038429934-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 245.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 265.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
TSV
Außendurchmesser
125.7 mm
Breite
22.625 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C