FAG

FAG Labyrinthdichtung TSV313

  • ERIKS:14179170
  • Hersteller:038429926-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 217.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 235.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
TSV
Außendurchmesser
114.2 mm
Breite
22.625 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C