FAG

FAG Labyrinthdichtung TSV312

  • ERIKS:14179169
  • Hersteller:038429918-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 208.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 225.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
TSV
Außendurchmesser
108.7 mm
Breite
19.5 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C