FAG

FAG Labyrinthdichtung TSV228

  • ERIKS:13560229
  • Hersteller:038429810-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 196.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 212.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
TSV
Außendurchmesser
184.2 mm
Breite
27.125 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C