FAG

FAG Labyrinthdichtung TSV212

  • ERIKS:12626443
  • Hersteller:038429721-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
TSV
Außendurchmesser
88.2 mm
Breite
19.5 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C