FAG

FAG Labyrinthdichtung TSV207

  • ERIKS:13560224
  • Hersteller:038429675-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
TSV
Außendurchmesser
57.7 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C