FAG

FAG Labyrinthdichtung TSV205

  • ERIKS:13560222
  • Hersteller:038429659-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
TSV
Außendurchmesser
42.7 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C