Eriks
FAG

FAG Labyrinthdichtung NTS96X1800

  • ERIKS:14182785
  • Hersteller:082344310-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'438.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'635.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NTS
Außendurchmesser
494.6 mm
Breite
42 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C