Eriks
FAG

FAG Labyrinthdichtung NTS92

  • ERIKS:14182764
  • Hersteller:082341923-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'484.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'604.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NTS
Außendurchmesser
464.4 mm
Breite
42 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C