Eriks
FAG

FAG Labyrinthdichtung NTS88

  • ERIKS:14182762
  • Hersteller:082341907-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'412.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'526.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NTS
Außendurchmesser
444.4 mm
Breite
42 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C