Eriks
FAG

FAG Labyrinthdichtung NTS80

  • ERIKS:12626437
  • Hersteller:082341850-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 700.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 756.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NTS
Außendurchmesser
414.4 mm
Breite
42 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C