Eriks
FAG

FAG Labyrinthdichtung NTS72/320

  • ERIKS:13243956
  • Hersteller:NTS72/320
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'098.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'187.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NTS
Außendurchmesser
374.4 mm
Breite
42 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C