Eriks
FAG

FAG Labyrinthdichtung NTS68/300

  • ERIKS:13243947
  • Hersteller:NTS68/300
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 604.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 653.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NTS
Außendurchmesser
354.7 mm
Breite
42 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C