Eriks
FAG

FAG Labyrinthdichtung NTS68

  • ERIKS:12626431
  • Hersteller:082341753-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 560.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 605.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NTS
Außendurchmesser
354.4 mm
Breite
42 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C