Eriks
FAG

FAG Labyrinthdichtung NTS64/280

  • ERIKS:13243936
  • Hersteller:NTS64/280
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 576.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 623.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NTS
Außendurchmesser
334.6 mm
Breite
42 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C