Eriks
FAG

FAG Labyrinthdichtung NTS56X1000

  • ERIKS:13243918
  • Hersteller:NTS56X1000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 512.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 554.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NTS
Außendurchmesser
294.6 mm
Breite
42 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C