FAG

FAG Labyrinthdichtung NTS48/170

  • ERIKS:13243885
  • Hersteller:NTS48/170
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 341.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 368.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NTS
Außendurchmesser
254.4 mm
Breite
42 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C