Eriks
FAG

FAG Labyrinthdichtung NTS40/140

  • ERIKS:13243861
  • Hersteller:NTS40/140
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 226.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 244.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NTS
Außendurchmesser
214.5 mm
Breite
42 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C