Eriks
FAG

FAG Labyrinthdichtung NTS38/180

  • ERIKS:13243847
  • Hersteller:NTS38/180
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 212.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 229.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NTS
Außendurchmesser
204.6 mm
Breite
42 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C