FAG

FAG Labyrinthdichtung für SNS Stehlagergehäuse NTS80/340

  • ERIKS:13243969
  • Hersteller:NTS80/340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'400.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'513.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NTS
Außendurchmesser
414.4 mm
Breite
42 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C