FAG

FAG Labyrinthdichtung für SNS Stehlagergehäuse NTS52X907

  • ERIKS:13243913
  • Hersteller:NTS52X907
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 356.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 385.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NTS
Außendurchmesser
274.4 mm
Breite
42 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C