FAG

FAG Labyrinthdichtung für SNS Stehlagergehäuse NTS44X715

  • ERIKS:13243881
  • Hersteller:NTS44X715
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 241.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 261.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NTS
Außendurchmesser
234.4 mm
Breite
42 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C