

CHF 226.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 244.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NTS |
Außendurchmesser | 214.5 mm |
Breite | 42 mm |
Material | Stahl, FKM |
Betriebstemperatur | von -20 bis 200 °C |