

CHF 192.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 208.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NTS |
Außendurchmesser | 184.3 mm |
Breite | 42 mm |
Material | Stahl, FKM |
Betriebstemperatur | von -20 bis 200 °C |