FAG

FAG Labyrinthdichtung für SES Stehlagergehäuse ETS615

  • ERIKS:14280125
  • Hersteller:096313595-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
ETS
Außendurchmesser
21.75 mm
Breite
108.7 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C